text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Disque diamant 180X22,23MM TC


Meule spéciale pour tous les types de carrelage, émaillé et non émaillé, les dalles en pierre naturelle Bonne capacité de coupe et longévité optimale Meule diamantée à un bon rapport qualité/prix Arête de coupe frittée  hauteur de segment : 7,0 mm  vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Numéro d'article 4M467651
Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Autre
Model Classic TC

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M467651
EAN 4007430178640
UBB 500662363869
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 628195000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.