Compresseurs à piston mobile
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
Compresseurs
Compresseurs à piston mobile
2H091487
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
Metabo Compresseurs à piston mobile POWER 280-20 W OF
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
2 raccords rapides universels
Description complète
Numéro d'article
2H091487
Couleur
Autre
Intensité de courant (A)
6.5
Pression max. (bar)
10
Puissance du moteur
1.7
Vitesse de rotation (1/min)
2850
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Autre
Intensité de courant (A)
6.5
Pression max. (bar)
10
Puissance du moteur
1.7
Vitesse de rotation (1/min)
2850
Niveau de puissance acoustique
97
Type de moteur
Électrique
Tension de raccordement (V)
230
Fréquence
50 Hz
Degré de protection (IP)
Autre
Capacité du réservoir
20
Avec démarrage/arrêt automatiques
Oui
Nombre de cylindres
1
Avec protection de moteur
Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort
Oui
Avec soupape d'échappement
Oui
Avec sortie de condensat
Oui
Raccordement de tuyau
Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi)
145
Type de lubrification
Sans
Nombre de raccords sortants
2
Mobile
Oui
Entraînement
Direct
Avec soupape de non-retour
Oui
Taille de la connectique de sortie
Autre
Model
Power 280-20 W OF
Type
Power 280-20 W OF
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2H091487
EAN
4007430244864
UBB
500658539910
UNSPSC
42272202
N° Article du fabricant
601545000