text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Compresseurs à piston mobile POWER 250-10 W OF


Numéro d'article 8V256062
Couleur Autre
Intensité de courant (A) 6
Pression max. (bar) 10
Puissance du moteur 1.5
Vitesse de rotation (1/min) 2850
Niveau de puissance acoustique 97
Type de moteur Électrique
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Intensité de courant (A) 6
Pression max. (bar) 10
Puissance du moteur 1.5
Vitesse de rotation (1/min) 2850
Niveau de puissance acoustique 97
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 230
Fréquence 50 Hz
Degré de protection (IP) Autre
Capacité du réservoir 10
Avec démarrage/arrêt automatiques Oui
Nombre de cylindres 1
Avec protection de moteur Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort Oui
Avec soupape d'échappement Oui
Avec sortie de condensat Oui
Raccordement de tuyau Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi) 145
Type de lubrification Sans
Nombre de raccords sortants 2
Mobile Oui
Entraînement Direct
Avec soupape de non-retour Oui
Taille de la connectique de sortie Autre
Marque METABO
Model Power 250-10 W OF
Type Power 250-10 W OF

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V256062
EAN 4007430244857
UBB 500658539753
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant 601544000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.