Compresseurs à piston mobile
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
Compresseurs
Compresseurs à piston mobile
1X472671
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
Metabo Compresseurs à piston mobile MEGA 580-200 D
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
3 raccords universels
Description complète
Numéro d'article
1X472671
Couleur
Vert
Intensité de courant (A)
7.6
Pression max. (bar)
11
Puissance du moteur
3
Vitesse de rotation (1/min)
1400
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Vert
Intensité de courant (A)
7.6
Pression max. (bar)
11
Puissance du moteur
3
Vitesse de rotation (1/min)
1400
Niveau de puissance acoustique
96
Type de moteur
Électrique
Tension de raccordement (V)
415
Fréquence
50 Hz
Degré de protection (IP)
IP44
Capacité du réservoir
200
Avec démarrage/arrêt automatiques
Oui
Nombre de cylindres
2
Avec protection de moteur
Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort
Oui
Avec soupape d'échappement
Oui
Avec sortie de condensat
Oui
Pression de fonctionnement maximale (psi)
160
Type de lubrification
Lubrifié à l'huile
Nombre de raccords sortants
3
Mobile
Oui
Entraînement
Courroie trapézoïdale
Avec soupape de non-retour
Oui
Model
Mega 580-200 D
Type
Mega 580-200 D
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1X472671
EAN
4007430253866
UBB
500658540561
UNSPSC
42272202
N° Article du fabricant
601588000