text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Compresseurs à piston mobile MEGA 550-90 D


Numéro d'article 4R782754
Couleur Vert
Intensité de courant (A) 7.6
Pression max. (bar) 11
Puissance du moteur 3
Vitesse de rotation (1/min) 1400
Niveau de puissance acoustique 96
Type de moteur Électrique
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Vert
Intensité de courant (A) 7.6
Pression max. (bar) 11
Puissance du moteur 3
Vitesse de rotation (1/min) 1400
Niveau de puissance acoustique 96
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 400
Fréquence 50 Hz
Degré de protection (IP) IP44
Capacité du réservoir 90
Avec démarrage/arrêt automatiques Oui
Nombre de cylindres 2
Avec protection de moteur Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort Oui
Avec soupape d'échappement Oui
Avec sortie de condensat Oui
Pression de fonctionnement maximale (psi) 160
Type de lubrification Lubrifié à l'huile
Nombre de raccords sortants 3
Mobile Oui
Entraînement Courroie trapézoïdale
Avec soupape de non-retour Oui
Marque METABO
Model Mega 550-90 D
Type Mega 550-90 D

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R782754
EAN 4007430244772
UBB 500658538920
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant 601540000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.