Compresseurs à piston mobile
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
Compresseurs
Compresseurs à piston mobile
3T999928
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
Metabo Compresseurs à piston mobile MEGA 350-150 W
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3T999928
Couleur
Vert
Intensité de courant (A)
4.3
Pression max. (bar)
10
Puissance du moteur
2.2
Vitesse de rotation (1/min)
1350
Niveau de puissance acoustique
93
Type de moteur
Électrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Vert
Intensité de courant (A)
4.3
Pression max. (bar)
10
Puissance du moteur
2.2
Vitesse de rotation (1/min)
1350
Niveau de puissance acoustique
93
Type de moteur
Électrique
Tension de raccordement (V)
415
Fréquence
50 Hz
Degré de protection (IP)
IP44
Capacité du réservoir
150
Avec démarrage/arrêt automatiques
Oui
Nombre de cylindres
2
Avec protection de moteur
Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort
Oui
Avec soupape d'échappement
Oui
Avec sortie de condensat
Oui
Raccordement de tuyau
Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi)
145
Type de lubrification
Lubrifié à l'huile
Nombre de raccords sortants
3
Mobile
Oui
Entraînement
Courroie trapézoïdale
Avec soupape de non-retour
Oui
Marque
METABO
Model
Mega 350-150 W
Type
Mega 350-150 D
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3T999928
EAN
4007430253859
UBB
500658540314
UNSPSC
42272202
N° Article du fabricant
601587000