text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Compresseurs à piston mobile MEGA 350-100 W


Numéro d'article 3B139633
Couleur Vert
Intensité de courant (A) 3
Pression max. (bar) 10
Puissance du moteur 2.2
Vitesse de rotation (1/min) 1350
Niveau de puissance acoustique 93
Type de moteur Électrique
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Vert
Intensité de courant (A) 3
Pression max. (bar) 10
Puissance du moteur 2.2
Vitesse de rotation (1/min) 1350
Niveau de puissance acoustique 93
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 240
Fréquence 50 Hz
Degré de protection (IP) IP44
Capacité du réservoir 90
Avec démarrage/arrêt automatiques Oui
Nombre de cylindres 2
Avec protection de moteur Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort Oui
Avec soupape d'échappement Oui
Avec sortie de condensat Oui
Pression de fonctionnement maximale (psi) 145
Type de lubrification Lubrifié à l'huile
Nombre de raccords sortants 3
Mobile Oui
Entraînement Courroie trapézoïdale
Avec soupape de non-retour Oui
Marque METABO
Model Mega 350-100 W
Type Mega 350-100 W

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B139633
EAN 4007430244734
UBB 500658538508
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant 601538000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.