text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Carotteuse magnetique MAG 50


Numéro d'article 8K064840
Largeur 331
Hauteur 453
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur 343
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 12.7
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 331
Hauteur 453
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur 343
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 12.7
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 250
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 450
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton (mm) 50
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans de la maçonnerie (mm) 50
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 100 - 250
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 200 - 450
Marque METABO
Type MAG 50

Numéros d'articles

Numéro d'article 8K064840
EAN 4007430238214
UBB 500658579197
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600636500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.