Machines à carotter
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
Outils filaires
Perceuses
Machines à carotter
4G797711
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
Metabo Carotteuse magnetique MAG 32
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Tige d'éjection 75 mm Sangle de sécurité Clé Allen OC 4 Protection anti-copeaux Coffret de transport
Description complète
Numéro d'article
4G797711
Largeur (mm)
314
Hauteur (mm)
329
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur (mm)
343
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur (mm)
314
Hauteur (mm)
329
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur (mm)
343
Consommation nominale (W)
1000
Poids de la machine (kg)
11.9
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
450
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton (mm)
32
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans de la maçonnerie (mm)
32
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
700 - 700
Type
MAG 32
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Tige d'éjection 75 mm Sangle de sécurité Clé Allen OC 4 Protection anti-copeaux Coffret de transport
Numéros d'articles
Numéro d'article
4G797711
EAN
4007430238207
UBB
500658578934
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600635500