Marteaux démolitions
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
Outils filaires
Marteaux démolitions
6E294125
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
Metabo Burineur MHEV 5 BL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6E294125
Largeur
187
Hauteur
313
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
484
Consommation nominale (W)
1150
Poids de la machine (kg)
7.9
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
187
Hauteur
313
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
484
Consommation nominale (W)
1150
Poids de la machine (kg)
7.9
Énergie de frappe max. (J)
8.7
Insertion d'outils
Intégration SDS
Nombre d'impacts max. (1/min)
2900
Type
MHEV 5 BL
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6E294125
EAN
4061792002678
UBB
500705489333
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
600769500