text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Boulonneuse à chocs SSW 650


Numéro d'article 1C952566
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 650
Poids de la machine (kg) 3
Couple de rotation max. (Nm) 600
Insertion d'outils 1/2 pouce
Ajustage du couple de rotation (Nm) 600 - 600
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 650
Poids de la machine (kg) 3
Couple de rotation max. (Nm) 600
Insertion d'outils 1/2 pouce
Ajustage du couple de rotation (Nm) 600 - 600
Diamètre de vis (mm) 20 - 20
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 2100
Nombre d'impacts (1/min) 2800 - 2800
Marque METABO
Type SSW 650

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C952566
EAN 4007430246615
UBB 500658599724
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602204000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.