text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Affleureuse KFMPB 15-10 F


Numéro d'article 3U949137
Puissance absorbée (W) 1550
Fréquence (Hz) 50 - 60
Tension d'alimentation 220 - 240
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 12500 - 12500
Hauteur de biseau max. acier 400 N/mm² (mm) 10
Réglage de précision (mm) 0.1
Type KFMPB 15-10 F
Emballé par 1

Spécifications

Puissance absorbée (W) 1550
Fréquence (Hz) 50 - 60
Tension d'alimentation 220 - 240
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 12500 - 12500
Hauteur de biseau max. acier 400 N/mm² (mm) 10
Réglage de précision (mm) 0.1
Type KFMPB 15-10 F

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U949137
EAN 4007430298416
UBB 500658564322
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 601755500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.