text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Affleureuse KFM 9-3 RF


Numéro d'article 1G068876
Largeur 300
Hauteur 220
Puissance absorbée (W) 900
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur 400
Tension d'alimentation 220 - 240
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4500 - 11500
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 300
Hauteur 220
Puissance absorbée (W) 900
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur 400
Tension d'alimentation 220 - 240
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4500 - 11500
Hauteur de biseau max. acier 400 N/mm² (mm) 3
Réglage de précision (mm) 0.1
Marque METABO
Type KFM 9-3 RF

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G068876
EAN 4007430293404
UBB 500658563746
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 601751700
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.