Visserie Inox
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
Visserie
Vis autoperçeuse
30415
30415.063.032
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
MAXXFAST Vis autoperceuse tête hexagonale DIN ≈7504 K Acier inoxydable (Inox) A2 ST6,3X32MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Application (métal)
Aluminium
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6.3 mm
Longueur
32 mm
Application (métal)
Aluminium
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Boîtes complètes uniquement.
Dimensions
dc (max.)
13.5
D (mm)
6.3
k (max.) - 30410
6.45
k (max.) - 30415
6.45
k (max.) - 30420
6.45
L (mm)
32
L1
7.5
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7504-K
ISO
≈15480
Numéros d'articles
Numéro d'article
30415.063.032
EAN
8715494503167
UBB
500618370638
UNSPSC
31162400