Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Visserie
Vis autoperçeuse
30355
30355.035.016
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
MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée ttap® DIN ≈7504 O Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,5X16MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Application (métal)
Aluminium
Mode d'entraînement
ttap
®
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
16 mm
Application (métal)
Aluminium
Mode d'entraînement
ttap
®
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Boîtes complètes uniquement.
Dimensions
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.35
L (mm)
16
L1
4
No. ttap
15
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈15482
DIN
≈7504-O
Numéros d'articles
Numéro d'article
30355.035.016
EAN
8715494511230
UBB
500618343759
UNSPSC
31162400