text.skipToContent text.skipToNavigation

Massette SecuTec® Nr. 43 poids de la tête 1500 g Hickory PICARD


Fixation par vis à coin avec tête de rondelle. Pas de parties saillantes sur la tête. Tête plus alliée que la norme DIN-Standard C45. Noyau de boulon conique. Le coin annulaire, la tête de rondelle et le filetage du vis sont combinés en un seul composant. Douille de protection du manche en acier. Manche hickory

Numéro d'article 7F616074
Modèle Marteau de forgeron
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 280
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Marteau de forgeron
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 280
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 1500
Pointe échangeable Non
Matériau de tête Autre
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Non
Marque Picard
Model SecuTec, No. 43 HS

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F616074
EAN 4016671029260
UBB 500583092746
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 0000004302-1500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.