text.skipToContent text.skipToNavigation

Marteaux BOSCH GBH 18 V-26 F


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for max

Numéro d'article 7H955238
Tension nominale (V) 18
Longueur 378
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 3.6
Diamètre d'alésage béton (mm) 26
Énergie de frappe max. (J) 2.6
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Longueur 378
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 3.6
Diamètre d'alésage béton (mm) 26
Énergie de frappe max. (J) 2.6
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 4350
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 890
Avec chargeur Non

La description

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy for fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Cardboard box, Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Machine cloth, Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212), SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213)

Numéros d'articles

Numéro d'article 7H955238
EAN 3165140807937
UBB 500679473388
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0611910000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.