Outils sans fil
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
Outils filaires
Marteaux perforateurs
7Z800566
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
Marteaux BOSCH 2500 RE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7Z800566
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
600
Poids de la machine (kg)
2.2
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm)
22
Énergie de frappe max. (J)
1.9
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
600
Poids de la machine (kg)
2.2
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm)
22
Énergie de frappe max. (J)
1.9
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm)
30
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm)
22
Nombre d'impacts max. (1/min)
5100
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0-2000
Marque
Bosch
Model
PBH 2500 RE
Type
Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Z800566
EAN
3165140668231
UBB
500583382089
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0603344401