text.skipToContent text.skipToNavigation

Marteau Stahlwille en Nylon 10956N 40 mm TYPE N


Avec têtes interchangeables en nylon vestamide résistant aux chocs et manche en caryer

Numéro d'article G1255.400.002
Modèle Embouts de rechange
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 320
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 40
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Embouts de rechange
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 320
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 40
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 546
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Autre
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Non
Avec porte-clou Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 550
Type Soft-Face Hammer

La description

Avec têtes interchangeables en nylon vestamide résistant aux chocs et manche en caryer

Numéros d'articles

Numéro d'article G1255.400.002
EAN 4018754197583
UBB 500570711233
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 70171040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.