JOEY HERMANS
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
Marteaux perforateurs
Marteaux plastique
Marteaux nylon
G1255.320.002
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
Marteau Stahlwille en nylon 10956N 32 mm TYPE N
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Avec têtes interchangeables en nylon vestamide résistant aux chocs et manche en hickory
Description complète
Numéro d'article
G1255.320.002
Modèle
Embouts de rechange
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
280
Matériau de poignée
Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm)
32
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Embouts de rechange
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
280
Matériau de poignée
Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm)
32
Magnétique
Non
Sans recul
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Poids total (g)
336
Pointe échangeable
Oui
Matériau de tête
Autre
Avec arrache-clous
Non
Avec bâton de protection
Non
Avec porte-clou
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
325
Type
Soft-Face Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avec têtes interchangeables en nylon vestamide résistant aux chocs et manche en hickory
Numéros d'articles
Numéro d'article
G1255.320.002
EAN
4018754197569
UBB
500570711076
UNSPSC
27111602
N° Article du fabricant
70171032