text.skipToContent text.skipToNavigation

Marteau rivoir Rotband-Plus 2000 g longueur du manche 400 mm Hickory avec goupil

Numéro d'article 9P261136
Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 400
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non

Spécifications

Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 400
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 2000
Poids total (g) 2491
Pointe échangeable Non
Matériau de tête Acier
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Non
Marque Gedore
Type Cross Pein Hammer

La description

Avec poignée profilée en frêne (E 600 E) ou en hickory (E 600 H) DIN 5111, façonnée en plus avec un long manchon de protection en acier trempé, poignée double profilée en hickory DIN 5111 avec manchon de protection extra long en acier trempé, poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité/prix, poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité/prix.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P261136
EAN 4010883858380
UBB 500642564289
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 8583820
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.