text.skipToContent text.skipToNavigation

Marteau rivoir BlackTec® 500 g longueur 325 mm l. manche 325 mm manche en PICARD


DIN 1041. Forme allemande. Tête peinte en noir par poudrage, protégée contre la corrosion. En acier spécial allié PICARD, soigneusement trempé et revenu. Ponçage de la voie et de l’extrémité, cassure nette des bords. Liaison forte entre la tête et le manche grâce à une colle bi-composant. Manche en plastique à 3 composants avec noyau interne en fibre de verre, faibles oscillations. Surface de préhension à revêtement en caoutchouc

Numéro d'article 5T576593
Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 325
Magnétique Non
Sans recul Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 325
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 500
Pointe échangeable Non
Matériau de tête Autre
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Non
Marque Picard
Model BlackTec, No. 327 FS
Type 0032700-0500

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T576593
EAN 4016671026306
UBB 500582567722
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 4000811370
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.