Marteaux perforateurs
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
Marteaux perforateurs
THA-3BRH19X50TOK
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
Marteau piqueur Toku 19 x 50 mm 28,5 mm Alésage 64 mm Course 2300p/min 3/8 » PT Entrée d'air
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
THA-3BRH19X50TOK
Course (mm)
28.5
Pression de service max. (bar)
6.3
Énergie de frappe max. (J)
19.9
Insertion d'outils
Hexagonale
Nombre d'impacts (1/min)
2200
Logement d'outil (mm)
19
Entrée d'air côté appareil
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Course (mm)
28.5
Pression de service max. (bar)
6.3
Énergie de frappe max. (J)
19.9
Insertion d'outils
Hexagonale
Nombre d'impacts (1/min)
2200
Logement d'outil (mm)
19
Entrée d'air côté appareil
Autre
Volume d'air requis
900
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
THA-3BRH19X50TOK
EAN
8717981214198
UBB
500619088643
UNSPSC
27111602
N° Article du fabricant
THA-3BRH19X50