text.skipToContent text.skipToNavigation

Marteau Gedore Engineers 600 IH 500 gr


Les bords du côté plat de la tête sont trempés par induction, Le manche en hickory DIN 5111 est profilé et doté d'un long manchon de protection en acier trempé, Le collet conique, la plaque de fixation et la vis à bois relient la tête du marteau et le manche en une seule unité, ROTBAND-PLUS joint le manche, haute sécurité de travail, longue durée de vie

Cikkszám G4904.000.500
Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 320
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 320
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 500
Poids total (g) 727
Pointe échangeable Non
Matériau de tête Acier
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 615
Type Engineer Hammer

Leírás

Les bords du côté plat de la tête sont trempés par induction, Le manche en hickory DIN 5111 est profilé et doté d'un long manchon de protection en acier trempé, Le collet conique, la plaque de fixation et la vis à bois relient la tête du marteau et le manche en une seule unité, ROTBAND-PLUS joint le manche, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix, ROTBAND-PLUS joint le manche, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix

Cikkszámok

Cikkszám G4904.000.500
EAN 4010883858427
UBB 203110063898
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8584200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.