text.skipToContent text.skipToNavigation

Marteau Gedore Engineers 600 IH 300 gr


Les bords du côté plat de la tête sont trempés par induction, Le manche en hickory DIN 5111 est profilé et doté d'un long manchon de protection en acier trempé, Le collet conique, la plaque de fixation et la vis à bois relient la tête du marteau et le manche en une seule unité, ROTBAND-PLUS joint le manche, haute sécurité de travail, longue durée de vie

Numéro d'article G4904.000.300
Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 300
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 300
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 300
Poids total (g) 502
Pointe échangeable Non
Matériau de tête Acier
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 425
Type Engineer Hammer

La description

Les bords du côté plat de la tête sont trempés par induction, Le manche en hickory DIN 5111 est profilé et doté d'un long manchon de protection en acier trempé, Le collet conique, la plaque de fixation et la vis à bois relient la tête du marteau et le manche en une seule unité, ROTBAND-PLUS joint le manche, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix, ROTBAND-PLUS joint le manche, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix

Numéros d'articles

Numéro d'article G4904.000.300
EAN 4010883858403
UBB 203110063633
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 8584040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.