text.skipToContent text.skipToNavigation

Marteau Gedore Engineers 600 IH 1000 gr


Les bords du côté plat de la tête sont trempés par induction, Le manche en hickory DIN 5111 est profilé et doté d'un long manchon de protection en acier trempé, Le collet conique, la plaque de fixation et la vis à bois relient la tête du marteau et le manche en une seule unité, ROTBAND-PLUS joint le manche, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix, ROTBAND-PLUS joint le manche, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix

Numéro d'article G4904.001.000
Modèle Autre
Longueur (mm) 360
Matériau de poignée Bois
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Longueur (mm) 360
Matériau de poignée Bois
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 1000
Poids total (g) 1326
Matériau de tête Acier
Avec bâton de protection Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1215
Code Douanier 8205200000
Type Engineer Hammer

La description

Les bords du côté plat de la tête sont trempés par induction, Le manche en hickory DIN 5111 est profilé et doté d'un long manchon de protection en acier trempé, Le collet conique, la plaque de fixation et la vis à bois relient la tête du marteau et le manche en une seule unité, ROTBAND-PLUS joint le manche, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix, ROTBAND-PLUS joint le manche, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix

Numéros d'articles

Numéro d'article G4904.001.000
EAN 4010883858748
UBB 203110064136
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 8587490
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.