text.skipToContent text.skipToNavigation

Marteau de charpentier BlackGiant® réf. 820M poids de la tête 600 g avec PICARD


Avec poignée spéciale bi-composant. Tête laquée noire. Manche spécial de forme ergonomique. Manche en tube d’acier avec protection de la tête Avantages particuliers du produit : Un tube intérieur supplémentaire trempé dans le manche protège contre la déformation en cas de contrainte très élevée (par ex. effet de levier) ou de coups glissés (effet d’entaille)

Numéro d'article 0M224813
Modèle Marteau de charpentier
Antimagnétique Non
Longueur 315
Matériau de poignée Metal
Magnétique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Marteau de charpentier
Antimagnétique Non
Longueur 315
Matériau de poignée Metal
Magnétique Oui
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 600
Poids total (g) 820
Pointe échangeable Non
Matériau de tête Autre
Avec arrache-clous Oui
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Oui
Model No. 820M

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M224813
EAN 4016671020748
UBB 500573768453
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 0082010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.