text.skipToContent text.skipToNavigation

Marteau d'Ingénieur Stahlwille Tête Acier Manche Hickory 320mm 500g


les manchons de sur-griffe en métal offrent une excellente protection contre les « ratés »les poignées en hickory de conception ergonomique et de forme double l'extrémité de la poignée laquée améliore la prise en mainconforme à la norme DIN 1041DIN et le poids sont poinçonnés dans la tête du marteau

Numéro d'article 4B247004
Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur 320
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur 320
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 500
Poids total (g) 600
Pointe échangeable Non
Matériau de tête Autre
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Non
Avec porte-clou Non
Marque Stahlwille
Type 10961 500 G SCHLOSSERHAMMER

La description

les manchons de sur-griffe en métal offrent une excellente protection contre les « ratés »les poignées en hickory de conception ergonomique et de forme double l'extrémité de la poignée laquée améliore la prise en mainconforme à la norme DIN 1041DIN et le poids sont poinçonnés dans la tête du marteau

Numéros d'articles

Numéro d'article 4B247004
EAN 4018754306916
UBB 500696177152
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 70110011
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.