text.skipToContent text.skipToNavigation

Marteau d'ingénieur Stahlwille, tête en acier, manche en caryer 360mm 1kg


les manchons de sur-griffe en métal offrent une excellente protection contre les « ratés »les poignées en hickory de conception ergonomique et de forme double l'extrémité de la poignée laquée améliore la prise en mainconforme à la norme DIN 1041DIN et le poids sont poinçonnés dans la tête du marteau

Numéro d'article 0M033480
Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 360
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 360
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 1000
Poids total (g) 1132
Pointe échangeable Non
Matériau de tête Autre
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Non
Avec porte-clou Non
Marque Stahlwille
Type 10961 1000 G SCHLOSSERHAMMER

La description

les manchons de sur-griffe en métal offrent une excellente protection contre les « ratés »les poignées en hickory de conception ergonomique et de forme double l'extrémité de la poignée laquée améliore la prise en mainconforme à la norme DIN 1041DIN et le poids sont poinçonnés dans la tête du marteau

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M033480
EAN 4018754306930
UBB 500696177566
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 70110015
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.