text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Marteau d'écaillage Red Rooster RR-2110NS


Marteau à décalaminer à aiguilles de Red Rooster. Puissance de frappe élevée. Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibré * Peut être utilisé de la main droite ou de la main gauche * Poignée enrobée de caoutchouc pour l'isolation contre le froid

Numéro d'article E2101.000.105
Pression de service max. (bar) 6.3
Nombre d'impacts (1/min) 3000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Volume d'air requis 180
Marque Red rooster
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Nombre d'impacts (1/min) 3000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Volume d'air requis 180
Marque Red rooster

Numéros d'articles

Numéro d'article E2101.000.105
EAN 8717981000296
UBB 500500261655
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant RR-2110NS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.