text.skipToContent text.skipToNavigation

Massette BlackTec® poids de la tête 1 500 g manche en plastique 3K PICARD


DIN 6475. Tête peinte en noir par poudrage, protégée contre la corrosion. En acier spécial allié PICARD, soigneusement trempé et revenu. Face poncée, bords proprement cassés. Liaison forte entre la tête et le manche grâce à une colle bi-composant. Manche en plastique à 3 composants avec noyau interne en fibre de verre, faibles oscillations. Surface de préhension à revêtement en caoutchouc

Numéro d'article 7G273807
Modèle Marteau de forgeron
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 285
Magnétique Non
Sans recul Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Marteau de forgeron
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 285
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 1500
Poids total (g) 1750
Pointe échangeable Non
Matériau de tête Autre
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Non
Marque Picard
Model BlackTec, No. 328 FS
Type 0032800-1500

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G273807
EAN 4016671027211
UBB 500583102156
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 4000811377
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.