text.skipToContent text.skipToNavigation

Marqueur fin Fine Dry longueur 20 cm avec 5 mines graphite HB PICA


Idéal pour un traçage fin et précis, sans tailler (le diamètre des mines de seulement 0,9 mm rend le taille-crayon complètement superflu). Avec protection contre la poussière et l’humidité (bouton-poussoir = protection). Bague de garniture sur la tige. Gomme intégrée. Protection pratique dans le fourreau pour une utilisation d’une seule main. Mécanisme de pression haute technologie pour l’avancement automatique de la mine. Rechargeable. Tige avec butée de roulage

Numéro d'article 3H982946
Forme Rectangulaire
Longueur 200
Mine carrée Non
Avec gomme Oui
Poignée antidérapante Non
Emballé par 1

Spécifications

Forme Rectangulaire
Longueur 200
Mine carrée Non
Avec gomme Oui
Poignée antidérapante Non
Avec clip Oui
Taille du plomb (mm) 0.9
Plomb échangeable Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H982946
EAN 4260056158384
UBB 500581708251
UNSPSC 44121702
N° Article du fabricant 7070
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.