text.skipToContent text.skipToNavigation

Marqueur à encre 780 blanc graduation 0,8 mm pointe ronde EDDING


Encre comme du vernis, couvrante, à faible odeur et extrêmement résistante à la lumière. Imperméable à l’eau et résistant à la chaleur jusqu’à jusqu’à env. 400 °C. Avec pointe en plastique sertie. Également pour les inscriptions sur les matériaux sombres et transparents comme le métal, le verre et le plastique. Utilisation facile : Agiter vigoureusement, enlever le bouchon, poser la pointe sur un papier de test et pomper en appuyant et en relâchant prudemment jusqu’à ce que la pointe se remplisse d’encre. Manche en aluminium

Numéro d'article 6V691372
Couleur Blanc
Modèle Autre
Imperméable Oui
Forme de la pointe Rond pointu
Marque Edding
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Blanc
Modèle Autre
Imperméable Oui
Forme de la pointe Rond pointu
Marque Edding

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V691372
EAN 4004764023066
UBB 500582956891
UNSPSC 44121708
N° Article du fabricant 4-780049
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.