Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8M021386
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
Manille capacité de charge 200 kg étrier/boulon 8 mm forme droite UE = 25 pièces
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8M021386
Traitement de surface
Galvanisé à chaud
Classe de qualité
Autre
Matériau
Acier
Charge max. (Nm)
0.2
Diamètre de la broche (mm)
8
Largeur interne de l'ouverture (mm)
16
Avec boulon à collier
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Galvanisé à chaud
Classe de qualité
Autre
Matériau
Acier
Charge max. (Nm)
0.2
Diamètre de la broche (mm)
8
Largeur interne de l'ouverture (mm)
16
Avec boulon à collier
Oui
Longueur interne (mm)
32
Marque
Fabory approved vendor
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8M021386
EAN
4251063402058
UBB
500583537021
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
1003516V