text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Mandrin de taraudage synchrone DIN 69871AD/B M3-M20 SK40 longueur de saillie PROMAT


Avec cône fort DIN 69871 AD/B · Avec alimentation en fluide réfrigérant · Pour compenser les différences de pas de l’outil de taraudage et de la broche synchrone · À utiliser sur des machines CNC avec dispositif de taraudage synchrone · Le mandrin peut compenser les erreurs de synchronisation sur la pression et la tension (+/- 0,5 mm) · Utilisation pour filetage à droite et à gauche · Haute précision de rond · Effort de serrage élevé par la tension des pinces de serrage pour perceuse à filets avec carré intégré

Numéro d'article 5D610575
Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Longueur de projection (mm) 84
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Longueur de projection (mm) 84
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D610575
EAN 4015448784241
UBB 500582361399
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 4000834915
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.