text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrin de serrage à méplat DIN 69871AD Weldon D. de serrage 32 mm SK40 PROMAT


(Weldon) · Avec cône fort DIN 69871 forme AD · Pour le logement d’outils avec queue cylindrique et méplat d’entraînement latéral selon DIN 1835-B · Tolérance de perçage H4

Numéro d'article 0E242401
Diamètre externe (mm) 72
Diamètre intérieur (mm) 32
Longueur totale (mm) 100
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 72
Diamètre intérieur (mm) 32
Longueur totale (mm) 100

Numéros d'articles

Numéro d'article 0E242401
EAN 4015448562030
UBB 500573654836
UNSPSC 27112807
N° Article du fabricant 4000833747
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.