text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrin de serrage à méplat DIN 69871AD/B Weldon D. de serrage 16 mm SK40 PROMAT


Avec cône fort selon DIN 69871 forme AD/B · Avec alimentation centralisée en fluide réfrigérant et canaux de refroidissement latéraux et méplat de refroidissement latéraux pour outils avec queue cylindrique et méplat d’entraînement latéral selon DIN 1835-B · Tolérance de perçage H4

Numéro d'article 4J828034
Diamètre externe (mm) 48
Diamètre intérieur (mm) 16
Longueur totale (mm) 63
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 48
Diamètre intérieur (mm) 16
Longueur totale (mm) 63
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J828034
EAN 4015448562306
UBB 500582089719
UNSPSC 27112807
N° Article du fabricant 4000833774
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.