text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrin de perceuse à serrage rapide NC DIN 69871A D. de serrage 2,5-16 mm WTE


Avec cône fort DIN 69871 forme A · Pour une utilisation sur des machines CNC et des centres d’usinage · Changement d’outil rapide et simple par actionnement d’un entraînement conique avec une clé mâle à poignée transversale enfichable latéralement, de sorte que le changement d’outil soit également possible directement sur la machine · Pas d’ouverture du mandrin pendant la rotation ou lors d’arrêts brusques de la broche · La tige et le mandrin forment un ensemble, d’où une version courte, stable et sans vibration

Numéro d'article 4V008572
Dimension de raccordement Autre
Plage de serrage (mm) 2.5 - 16
Système de serrage rapide Oui
Emballé par 1

Spécifications

Dimension de raccordement Autre
Plage de serrage (mm) 2.5 - 16
Système de serrage rapide Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V008572
EAN 4054773008226
UBB 500582271200
UNSPSC 27112807
N° Article du fabricant 30335954
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.