text.skipToContent text.skipToNavigation

Manchon fileté de réduction GEKA laiton filetage intérieur 1/2 x 3/4 po. GEKA

Numéro d'article 3K385575
Forme Droit
Raccordement 1 Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Raccordement 2 Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Diamètre nominal raccordement 2 1/2 pouce (15)
Réduit Oui
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 10
Diamètre nominal raccordement 1 3/4 pouce (20)

Spécifications

Forme Droit
Raccordement 1 Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Raccordement 2 Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Diamètre nominal raccordement 2 1/2 pouce (15)
Réduit Oui
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 10
Diamètre nominal raccordement 1 3/4 pouce (20)
Matériau raccordement 1 Laiton
Matériau raccordement 2 Laiton
Qualité du matériau raccordement 1 Autre
Qualité du matériau raccordement 2 Autre
Marque Geka

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K385575
EAN 4015933048612
UBB 500581745204
UNSPSC 40141734
N° Article du fabricant 4000000787
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.