6R897385
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
Mamelon acier galvanisé fiche DN 7,2-7,8 filetage extérieur G 3/8 po. SW 19 mm R
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Acier trempé et galvanisé
Description complète
Numéro d'article
6R897385
Forme
Fiche (mâle)
Type d'accessoires/composants
Autre
Matériau
Autre
Insertion d'outils
3/8 pouces
Pression de fonctionnement maximale (psi)
507.632
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme
Fiche (mâle)
Type d'accessoires/composants
Autre
Matériau
Autre
Insertion d'outils
3/8 pouces
Pression de fonctionnement maximale (psi)
507.632
Raccord fileté
Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Avec soupape à fermeture automatique
Non
Dimension du raccordement fileté (en pouces)
3/8 pouces
Marque
Riegler
Type
243.51 ST
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6R897385
EAN
4047322060097
UBB
500582906078
UNSPSC
40141734
N° Article du fabricant
107548