9W861178
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
Mamelon acier galvanisé fiche DN 7,2-7,8 filetage extérieur G 1/2 po. SW 24 mm R
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Acier trempé et galvanisé
Description complète
Numéro d'article
9W861178
Forme
Fiche (mâle)
Type d'accessoires/composants
Autre
Matériau
Autre
Insertion d'outils
1/2 pouce
Pression de fonctionnement maximale (psi)
507.632
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme
Fiche (mâle)
Type d'accessoires/composants
Autre
Matériau
Autre
Insertion d'outils
1/2 pouce
Pression de fonctionnement maximale (psi)
507.632
Raccord fileté
Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Avec soupape à fermeture automatique
Non
Dimension du raccordement fileté (en pouces)
1/2 pouce
Marque
Riegler
Type
243.52 ST
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9W861178
EAN
4047322060134
UBB
500584021298
UNSPSC
40141734
N° Article du fabricant
107549