Valises, caisses et sacs
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
0D530296
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
Mallette à outils Robust45 électrique 63 pièces mallette en polypropylène antich
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0D530296
Emballage
Boîte en plastique
Nombre de tournevis cruciformes PH
3
Nombre de tournevis cruciformes PZ
5
Nombre de tournevis plats
6
Nombre d'inserts enfichables
9
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Emballage
Boîte en plastique
Nombre de tournevis cruciformes PH
3
Nombre de tournevis cruciformes PZ
5
Nombre de tournevis plats
6
Nombre d'inserts enfichables
9
Nombre de clés à douille
1
Nombre total d'outils
63
Nombre d'appareils de mesure
2
Nombre de pinces
9
Nombre d'inserts de bit
15
Nombre de cliquets
1
Nombre de burins et de poinçons
1
Nombre de marteaux
1
Model
Robust45 Move
Type
Electronic Tool Set
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Mallette à outils Robust45 Move électrique Largement équipée de 63 outils de marque, en partie testés par le VDE conformément à la norme DIN EN 60900. Avec un total de 147 options dinsertion. Charge utile max : 35 kg. Volume : 45 litres. Pour les conditions les plus difficiles : Étanche à la poussière, à leau et à la température. Valise adaptée au vol, fabriquée en polypropylène résistant aux chocs. Étanche à la poussière et à leau. Soupape de compensation de la pression dair. Résistant aux températures de - 30°C à +80°C. Oeillets pour cadenas. Compartiment à documents , planches à outils en PP à double paroi anti-salissures avec poches à outils et sangles pour outils. Le plateau de base verrouillable peut être divisé individuellement à laide dun système de séparation en aluminium. Poignée ergonomique à deux composants. Absorbeur de pression à gaz dans la charnière. Couvercle à amortissement pneumatique. Poignée télescopique extensible pour un transport confortable. Grandes roues à roulement doux. Dimensions extérieures (L x H x P) : 609 x 428 x 263 mm , dimensions intérieures (L x H x P) : 540 x 364 x 229 mm. - Dimension extérieure (intérieure) largeur mm : 609mm 540mm- Dimension extérieure (intérieure) hauteur mm : 263mm 229mm- Dimension extérieure (intérieure) profondeur mm : 428mm 364mmContenu : 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Clé pour armoires de commande pour toutes les armoires standard et les systèmes darrêt (92 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Pince de serrage et une clé en un seul outil (180 mm), 1 x 98 52 KNIPEX Couteau de câble (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour les embouts de fils avec accès latéral (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 KNIPEX Pince combinée à bec effilé (145 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® Pince à pompe à eau High-Tech (180 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis cruciformes Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 20 35 SL Tournevis KNIPEX (Slim) pour vis à fente (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Pince pour installation électrique (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil de dénudage universel pour droitiers (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Couteau diagonal (160 mm), 1 x 74 06 200 Knipex Couteau diagonal à grand levier (200 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Pince coupante latérale à bec de cigogne (200 mm), 1 x 004018 Wera 8100 SA 8 Zyklop set de cliquets métalliques 28 pièces (1/4), 1 x 003760 Wera Joker clé plate (10 x 13 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Compact VDE 16 Slim, 1 x 0030312-0300 Marteau de serrurier Picard (300 g), 1 x 361 252 1 Ciseau délectricien Rennsteig (250 x 10 mm), 1 x 16135 Niveau à bulle Stabila Type 70 électrique (430 mm), 1 x 18115 Mini niveau à bulle Stabila Pocket électrique (68 mm), 1 x 12 52 195 SB Pince à dénuder automatique KNIPEX PreciStrip16® (0,08 - 16 mm²),
Numéros d'articles
Numéro d'article
0D530296
EAN
4003773082606
UBB
500682560288
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
00 21 37