text.skipToContent text.skipToNavigation

Makita Sans fil Shrub shear 10,8V UH200DW


Le revêtement nickelé anti-encrassage sur les deux dispositifs de coupe maintient les lames propres et tranchantes plus longtemps. Un seul outil, deux fonctions: la machine est livrée avec deux dispositifs de coupe faciles à échanger, l’un pour la taille en forme de haies (lames à coupe latérale de 20cm) et l’autre pour couper les bordures d’herbe (lames à coupe frontale de 16cm). Peigne de la contre-lame élargi sur toute la longueur du lamier taille-haie afin de protéger l'utilisateur contre les coupures. Lamier taille-haies muni en standard d'un capteur de feuilles pour éviter que les déchets de coupe tombent dans la haie. Etrier de guidage au sol amovible et réglable en trois positions permettant de tondre l'herbe à une hauteur constante de 1, 2 ou 3 cm et protégeant les lames contre le sable ou les cailloux. Dispositifs de coupe double action à lame et contre-lame mobiles coupant dans les deux directions assurant une coupe efficace. Protection de batterie à témoin rouge clignotant quand la capacité de la batterie est presque épuisée et s'allumant en continu quand elle est vide ou en cas de surcharge. Poignée revêtue de caoutchouc pour plus de confort. Livré avec chargeur et deux batteries offrant chacune une demi-heure de travail.

Emballé par 1

La description

Le revêtement nickelé anti-encrassage sur les deux dispositifs de coupe maintient les lames propres et tranchantes plus longtemps. Un seul outil, deux fonctions: la machine est livrée avec deux dispositifs de coupe faciles à échanger, l’un pour la taille en forme de haies (lames à coupe latérale de 20cm) et l’autre pour couper les bordures d’herbe (lames à coupe frontale de 16cm). Peigne de la contre-lame élargi sur toute la longueur du lamier taille-haie afin de protéger l'utilisateur contre les coupures. Lamier taille-haies muni en standard d'un capteur de feuilles pour éviter que les déchets de coupe tombent dans la haie. Etrier de guidage au sol amovible et réglable en trois positions permettant de tondre l'herbe à une hauteur constante de 1, 2 ou 3 cm et protégeant les lames contre le sable ou les cailloux. Dispositifs de coupe double action à lame et contre-lame mobiles coupant dans les deux directions assurant une coupe efficace. Protection de batterie à témoin rouge clignotant quand la capacité de la batterie est presque épuisée et s'allumant en continu quand elle est vide ou en cas de surcharge. Poignée revêtue de caoutchouc pour plus de confort. Livré avec chargeur et deux batteries offrant chacune une demi-heure de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R831395
UBB 500658322275
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant UH200DW
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.