text.skipToContent text.skipToNavigation

Maillet à frappe amortie SUPERCRAFT longueur 295 mm D. de la tête 35 mm tube HALDER


Avec brise-roches en nylon remplaçables et résistants à l’usure. Pas d’écaillage, faible niveau sonore. Échangeable. Avec une grande résistance aux chocs. La pièce centrale en acier possède un creux fermé rempli partiellement de grenaille d’acier. En frappant, la grenaille est projetée du côté de la frappe, permettant ainsi une frappe anti-rebond. Effet de frappe jusqu’à 100 % plus puissant qu’avec les marteaux à main normaux. Avec manche en tube d’acier et poignée gainée caoutchouc

Numéro d'article 7E132697
Modèle Embouts de rechange
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 295
Matériau de poignée Metal
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 35
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Embouts de rechange
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 295
Matériau de poignée Metal
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 35
Magnétique Non
Sans recul Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 690
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Acier
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Non
Marque Halder
Model SUPERCRAFT

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E132697
EAN 4030618301691
UBB 500583060313
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 3377.035
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.