text.skipToContent text.skipToNavigation

Maillet à frappe amortie SIMPLEX longueur 490 mm D. de la tête 80 mm mi-dur HALDER


Boîtier de serrage en 2 parties en fonte malléable. Têtes de frappe interchangeables en composition caoutchouc noire pour des frappes ménageant les matériaux à travailler. Dureté Shore env. 95 A, manche en bois. À effet amortissant. Inodore. Faible usure. Frappe moyenne

Numéro d'article 3S309867
Modèle Marteau en caoutchouc
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 490
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 80
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Marteau en caoutchouc
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 490
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 80
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 2870
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Acier
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Non
Avec porte-clou Non
Marque Halder
Model SIMPLEX
Type Soft-Face Mallet

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S309867
EAN 4030618300083
UBB 500581876397
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 3002.08
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.