text.skipToContent text.skipToNavigation

Maillet à frappe amortie SIMPLEX longueur 405 mm D. de la tête 60 mm HALDER


Boîtier de serrage en 2 parties en fonte malléable. Embouts de frappe et manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou vissant la vis de serrage à six pans creux. Têtes d’impact sans abrasion, 1 pièce en caoutchouc, noir (semi-dur) et TPE-soft, bleu (tendre). Sans abrasion

Numéro d'article 0R734256
Modèle Embouts de rechange
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 405
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 60
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Embouts de rechange
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 405
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 60
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 1480
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Acier
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Non
Avec porte-clou Non
Marque Halder
Model SIMPLEX
Type Soft-Face Mallet

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R734256
EAN 4030618300595
UBB 500573845269
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 3012.06
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.