text.skipToContent text.skipToNavigation

Maillet à frappe amortie SIMPLEX longueur 330 mm D. de la tête 40 mm dur fibre HALDER


Boîtier de serrage en 2 parties en fonte malléable renforcée, noir. Manche en fibre de verre avec poignée en caoutchouc antidérapante. Embouts de frappe et manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou vissant la vis de serrage à six pans creux. Têtes d’impact, pour une force d’impact très élevée des deux côtés, en cuivre avec manchon en plastique, dur

Numéro d'article 8D404755
Modèle Marteau en cuivre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 330
Matériau de poignée Metal
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 40
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Marteau en cuivre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 330
Matériau de poignée Metal
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 40
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 1410
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Acier
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Non
Marque Halder
Model SIMPLEX
Type Soft-Face Mallet

Numéros d'articles

Numéro d'article 8D404755
EAN 4030618300793
UBB 500583415251
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 3704.04
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.