text.skipToContent text.skipToNavigation

Maillet à frappe amortie SIMPLEX longueur 300 mm D. de la tête 30 mm mi-dur HALDER


Boîtier de serrage en 2 parties en fonte malléable. Embouts de frappe et manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou vissant la vis de serrage à six pans creux. Avec 1 pièce par composition de caoutchouc, noir semi-dur et superplastique blanc semi-dur.

Article number 9F226094
Modèle Marteau en caoutchouc
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 300
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 30
Packed per 1

Specifications

Modèle Marteau en caoutchouc
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 300
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 30
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 335
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Acier
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Non
Avec porte-clou Non
Marque Halder
Model SIMPLEX
Type Soft-Face Mallet

Article numbers

Article number 9F226094
EAN 4030618300687
UBB 500583793277
UNSPSC 27111602
Manufacturer article nr  3027.03
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.