text.skipToContent text.skipToNavigation

Maillet à frappe amortie SIMPLEX longueur 300 mm D. de la tête 30 mm HALDER


Boîtier de serrage en 2 parties en fonte malléable. Embouts de frappe et manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou vissant la vis de serrage à six pans creux. Têtes d’impact sans abrasion, 1 pièce en superplastique, blanc (semi-dur) et TPE-soft, bleu (tendre). Sans abrasion

Numéro d'article 8K272641
Modèle Embouts de rechange
Antimagnétique Non
Longueur 300
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Embouts de rechange
Antimagnétique Non
Longueur 300
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 30
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 340
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Acier
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Non
Avec porte-clou Non
Marque Halder
Model SIMPLEX

Numéros d'articles

Numéro d'article 8K272641
EAN 4030618302254
UBB 500583505911
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 3017.03
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.