text.skipToContent text.skipToNavigation

Maillet à frappe amortie SIMPLEX longueur 300 mm D. de la tête 30 mm HALDER

En stock

Boîtier de serrage en 2 parties en fonte malléable. Embouts de frappe et manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou vissant la vis de serrage à six pans creux. Têtes d’impact sans abrasion, 1 pièce en caoutchouc, noir (semi-dur) et TPE-soft, bleu (tendre). Sans abrasion

Numéro d'article 2N600202
Modèle Embouts de rechange
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 300
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Embouts de rechange
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 300
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 30
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 340
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Acier
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Non
Avec porte-clou Non
Marque Halder
Model SIMPLEX
Type Soft-Face Mallet with Soft Blue

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N600202
EAN 4030618300564
UBB 500581464376
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 3012.03
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.